光ファイバーケーブル :「SC-2S」の検索結果
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - SCコネクタ(1)
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね
色ケーブル:アクア(水色)
規格OM3(光ファイバTIA)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km
外径(mm)2.0×4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
取扱説明書なし
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
研磨UPC研磨
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。