光ファイバーケーブル :「USB c」の検索結果
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
関連キーワード
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(1)
波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
色黒
出力4K 60P(4:4:4)、HDR
ケーブル長(m)0.362
コネクタ形状HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス
対応SCコネクタ
伝送距離(m)1000以上(最低400)
伝送速度(Gbps)Full_18
給電方式USBより5V入力
オス形状HDMI2.0オス
メス形状HDCP1.4メス/HDCP2.2メス
ファイバータイプマルチモード
変換タイプメス - オス
1セット(1組)
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。