光ファイバーケーブル :「形跡管理シート」の検索結果

光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(2)
Citrix製3013936-E2と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-SR4 | 40 Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
消費電力(W)0.7以下 コネクタ形状MPOコネクタ 伝送距離(m)最大100 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大40 ファイバータイプマルチモード MTBF(時間)244610582
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Extreme Networks製10320と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-LR4 | 40Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
消費電力(W)2.5以下 コネクタ形状LCコネクタ 伝送距離(m)最大10000 発光波長(nm)1270(Tx)/1330(Rx) 伝送速度(Gbps)最大40 ファイバータイプシングルモード MTBF(時間)95832026
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷