「コネクタ形状」から絞り込む
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタStarTech.com9日以内出荷
技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネルUSB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューションStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【DDM】なしセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)108電源USB電源対応OSWindows7/8/8.1/10。WindowsServer2008/2012/2106。MacOSX10.9-10.14。Linuxカーネル3.5-4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5伝送速度(Mbps)最大100伝送距離(m)最大2000発光波長(nm)1310USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯変換タイプメス - オス