絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ダイヤトレンド(395)
  • サンワサプライ(125)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
  • StarTech.com(55)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
  • エレコム(19)
  • エイム電子(11)
  • 日本テレガートナー(9)
  • 日本製線(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • 川口電機製作所(5)
  • RS PRO(4)
  • 変換名人(4)
  • TP-LINK(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • 大崎電気工業(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • NEC(2)
コネクタ形状
  • LCコネクタ - LCコネクタ(5)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(2)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(3)
  • その他(8)
ファイバータイプ
  • マルチモード(9)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(5)
  • 5~10未満(5)
  • 10~50未満(4)
  • 50~100未満(3)
  • その他(1)
芯数
  • 2(8)
  • 6(1)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 24(4)
使用場所
  • 屋内用(3)
屋内用
  • 色その他(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(23)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
その他・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
変換タイプ
  • オス - オス(3)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
  • 1.6(8)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.0(1)
1.6・2・3・3.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(5)
LCコネクタ - SCコネクタ(2)
SCコネクタ - SCコネクタ(3)
その他(8)
2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数12
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信にアクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKeyPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
デュプレックスLCアダプターモジュール(青) PANDUIT(パンドウイット)デュプレックスLCアダプターモジュール(青)PANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2PANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6 PANDUIT(パンドウイット)MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋(6個)
予約販売
FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213質量(g)19
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みLC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
SFQカセット向けパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)SFQカセット向けパッチパネルPANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(10個)
39日以内出荷
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途SFQカセットの取付けに。トラスコ品番145-4824材質冷延鋼長さ(mm)44.7幅(mm)482.6高さ(mm)43.94ポート数24RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバーPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番267-3348RoHS指令(10物質対応)対応
HDFlex光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)HDFlex光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1個
39日以内出荷
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)トラスコ品番145-4826タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用PANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット)SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネルPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1箱(10個)
39日以内出荷
SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト) PANDUIT(パンドウイット)デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1式(20個)
8日以内出荷
Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタタイプOS1/OS2アダプター:青、モジュール:オフホワイト
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12コネクタ形状LCコネクタ
MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)MPO光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1式
8日以内出荷
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
LCアダプタパネル(24心) PANDUIT(パンドウイット)LCアダプタパネル(24心)PANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1式(5個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ芯数24
HD Flex 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセットPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1式
8日以内出荷
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4)PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1式(5個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスアクアタイプOS3/OS4芯数16
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数24
2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード) PANDUIT(パンドウイット)2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード)PANDUIT(パンドウイット)
259,800税込285,780
1式(10個)
8日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックスタイプOS1/OS2芯数16
光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。アクアタイプOM3
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックスアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
369,800税込406,780
1箱(100個)
9日以内出荷
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1袋
翌々日出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
予約販売
ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。
用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
ファイバーアダプタパネル用ブラケット(ユニットゼロ) PANDUIT(パンドウイット)ファイバーアダプタパネル用ブラケット(ユニットゼロ)PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。 少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。 ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。
トラスコ品番148-7212質量(g)54設置方法ねじ止め
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード 両端LCPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOM3パッチコード PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信にアクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みLC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に挿入損失(dB)0.3(平均)使用場所屋内挿抜耐久500回以上使用温度範囲(℃)-10~60材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
光ファイバーケーブル