絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - LCコネクタ(7)
- LCコネクタ - SCコネクタ(2)
- SCコネクタ - SCコネクタ(3)
- その他(6)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
- 3~5未満(6)
- 5~10未満(6)
- 10~50未満(5)
- 50~100未満(3)
- その他(1)
ファイバータイプ
- シングルモード(1)
- マルチモード(8)
芯数
- 2(9)
- 6(1)
- 12(4)
- 16(2)
- 24(4)
使用場所
- 屋内用(3)
色
その他(1)
クリア(1)
ブラック(9)
ブルー(22)
ベージュ(2)
ホワイト(2)
その他・クリア・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
変換タイプ
- オス - オス(3)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
- 1.6(9)
- 2(1)
- 3(2)
- 3.0(1)
1.6・2・3・3.0
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ダイヤトレンド(392)
- サンワサプライ(126)
- StarTech.com(64)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
- 日本製線(10)
- 日本テレガートナー(7)
- OCC[通信ケーブル](7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 川口電機製作所(5)
- 変換名人(4)
- NEC(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 河村電器産業(2)
- Transition Networks(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エイム(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(7)
LCコネクタ - SCコネクタ(2)
SCコネクタ - SCコネクタ(3)
その他(6)

光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個欠品中光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。用途光ファイバーケーブルの配線に仕様両面テープ付トラスコ品番145-4793色黒使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U用
デュプレックスLCアダプターモジュール(青)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981式当日出荷Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~1式当日出荷から6日以内出荷SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。芯数12コネクタ形状LCコネクタ
2連LCアダプタ 24心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ芯数24仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2規格OS1/OS2
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋(6個)当日出荷FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213色白質量(g)19
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
SFQカセット向けパッチパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)39日以内出荷SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。用途SFQカセットの取付けに。トラスコ品番145-4824材質冷延鋼長さ(mm)44.7幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.94ポート数24RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(10本)23日以内出荷現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781個23日以内出荷パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。用途光ファイバーケーブルの配線にトラスコ品番267-3348色黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDFlex光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781個39日以内出荷6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。用途光ファイバーケーブルの配線に仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)トラスコ品番145-4826タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性使用温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)39日以内出荷SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41色黒高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応
OptiCam研磨済み光コネクタ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)欠品中250μm素線を900μmの太さにし、コネクタからの抜けを防止します。用途250μm素線用チューブトラスコ品番194-9230長さ(mm)50.8色クリア質量(g)118
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781式(20個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW色アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
LCアダプタパネル(24心)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801式(5個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ芯数24
2連LCアダプタ(16心、DLC8個実装)(OM4)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(5個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色アクアタイプOS3/OS4芯数16
2連LCアダプタ 16心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800税込¥307,7801式(10個)6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数16
2連LCアダプタ 12心付きパネル(シングルモード)
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ仕様LCアダプターパネルデュプレックス色青タイプOS1/OS2芯数12
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(100個)4日以内出荷から100日以内出荷マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。質量(kg)3.27材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック長さ(m)56.6使用温度範囲(℃)-10~60挿入損失(dB)0.3(平均)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥369,800税込¥406,7801箱(100個)9日以内出荷シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498税込¥4,9481袋翌々日出荷デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル色青材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂色アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に色アクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210色アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
ファイバーアダプタパネル用ブラケット(ユニットゼロ)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。 少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。 ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。トラスコ品番148-7212色黒質量(g)54設置方法ねじ止め
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
光ファイバーパッチコード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998








































![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)