40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(5)
LCコネクタ - SCコネクタ(2)
SCコネクタ - SCコネクタ(2)
その他(8)
PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーパッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 アクア タイプOM3
1本ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MPO光ファイバーカセット
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
1式
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)HDFlex光ファイバーカセット
エコ商品
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に 仕様6 ポート、12 芯(1 MPO) トラスコ品番145-4826 タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
39日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOM3パッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 難燃性ライザー 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
1式
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12 コネクタ形状LCコネクタ
1式
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。 仕様両端LCデュプレックス極性AtoB ケーブル:アクア 芯数2 難燃性グレード:LSZH 使用場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)最大0.30 減衰量(dB)26
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に アクア 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス コネクタ1LCコネクタ コネクタ2LCコネクタ
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に ケーブル:アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバーアダプタパネル(FAP/FMPパネル)、光ファイバーカセットを1枚取付可能です。 少量の光ファイバー回線が必要なときに最適です。 ラック、キャビネットなど、ねじで取付できます。
トラスコ品番148-7212 質量(g)54 設置方法ねじ止め
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に 仕様両面テープ付 トラスコ品番145-4793 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1U用
1個
1,898 税込2,088
欠品中

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス 幅(mm)12.95 材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 アクア 高さ(mm)9.02 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 ケーブル・ブーツ:アクア 高さ(mm)9.02 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 ケーブル外径(Φmm)1.6 曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16) 挿抜耐久500回 減衰量(dB)26以上
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番267-3348 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ 仕様LCアダプターモジュールデュプレックス トラスコ品番161-0524 アダプター:青、モジュール:黒 高さ(mm)18 質量(g)11.3 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)46.4 横(mm)15.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス アクア タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数24
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW
コネクタ形状LCコネクタ タイプOS1/OS2 アダプター:青、モジュール:オフホワイト
1式(20個)ほか
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
減衰量(dB)26 挿入損失(dB)0.3(平均) タイプOM3/OM4 仕様STシンプレックスコネクタ アクア
1式(10個)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM2)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ タイプOM2 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)20
1式(10個)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数12
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
用途MTPコネクタのクリーニング用 トラスコ品番148-7213 質量(g)19
1袋(6個)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)OptiCam研磨済み光コネクタ
250μm素線を900μmの太さにし、コネクタからの抜けを防止します。
用途250μm素線用チューブ トラスコ品番194-9230 長さ(mm)50.8 クリア 質量(g)118
1袋(100個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WAQDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス アクア タイプOS3/OS4 芯数16
1式(5個)ほか
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番128-7582 セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)15.8 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)57 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)50
1袋
4,498 税込4,948
翌々日出荷

シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に 挿入損失(dB)0.3(平均) 使用場所屋内 挿抜耐久500回以上 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)SFQカセット向けパッチパネル
エコ商品
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途SFQカセットの取付けに。 トラスコ品番145-4824 材質冷延鋼 長さ(mm)44.7 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.94 ポート数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1U
1箱(10個)
169,800 税込186,780
39日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル
エコ商品
SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。 トラスコ品番145-4802 材質ポリカーボネート 長さ(mm)55.88 幅(mm)105.41 高さ(mm)20.57 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
39日以内出荷

マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ アクア タイプOM3/OM4
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU
タイプOS1/OS2 コネクタ形状LCコネクタ
1式
4,398 税込4,838
6日以内出荷

マルチモード(OM1)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ アイボリー タイプOM1 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)20
1式(10個)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番129-0694 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)3270 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)56.6 減衰量(dB)50
1箱(100個)
369,800 税込406,780
9日以内出荷

現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様LSZH、AXテクノロジー採用 適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 使用温度範囲(℃)-10~75 推奨適合工具EGPT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチモード(OM2)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ タイプOM2
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ アイボリー タイプOM1
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 UPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ タイプOS1/OS2 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)50
1式(10個)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)LCアダプタパネル(24心)
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
タイプOS1/OS2 コネクタ形状LCコネクタ 芯数24
1式(5個)ほか
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様LCアダプターパネルデュプレックス タイプOS1/OS2 芯数16
1式(10個)ほか
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル 幅(mm)56.6 挿入損失(dB)0.3(平均) 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(kg)3.27 材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。 使用温度範囲(℃)-10~60 長さ(m)56.6
1箱(100個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に 材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック 質量(g)5.4 使用温度範囲(℃)-10~60 挿抜耐久500回以上 使用場所屋内 挿入損失(dB)0.3(平均)
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)