光ファイバーケーブル :「引張る」の検索結果
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(2)
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
幅(mm)12.95
材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
色アクア
高さ(mm)9.02
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色ケーブル・ブーツ:アクア
高さ(mm)9.02
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
ケーブル外径(Φmm)1.6
曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)
挿抜耐久500回
減衰量(dB)26以上
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。