2液混合 :「缶 箱」の検索結果
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途石目地、タイル目地、RC造各種目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等
外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状
押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤=100:450
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
1箱(6L×2缶)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状
押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)90
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7
指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材
比重1.26
外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状
体積変化(%)3
弾性復元性(%)93
押出し性(5℃)s7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)
引張応力(N/mm2)【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
1箱(4L×2缶)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『シーリング』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。