絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(5)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(16)
- 200~400未満(10)
- 600~800未満(2)
- 1000~2000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(18)
- 0.02(3)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(15)
デプスバー(有・無)
- あり(3)
- なし(1)
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- KANON(中村製作所)(82)
- KTC(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(558)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(127)
- TAKAGI(高儀)(3)
- TESA[測定用品](5)
- TRUSCO(4)
- アズワン(6)
- エスコ(55)
- シンワ測定(33)
- テクロック(21)
- ノガ(6)
- ムラテックKDS(4)
- 全晴(7)
- 東栄工業(4)
- 松井精密(8)
- ブランドをもっと見る

ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
ノギス
INSIZE(インサイズ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途外側・内側・段差測定仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキデプスバー(有・無)無し
ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ミニノギス
INSIZE(インサイズ)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05仕様DIN862準拠材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ精度(mm)±0.05デプスバー(有・無)有り
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デプスベースアタッチメント
INSIZE(インサイズ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷用途ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。仕様ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
ダイヤルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ミニデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
ケガキゲージ
INSIZE(インサイズ)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
デジタルポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷外側のポイント測定ができます。用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥12,980税込¥14,2781式翌々日出荷デジタルノギスに取り付けて使います。普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。仕様0~150mm、0~200mmのデジタルノギスに適用、ベース・ディスクポイント・円錐ポイント・球状/フラットポイント材質ポイント:ステンレス爪厚さ(mm)3.7未満
管用デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
デジタルオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
デジタル内側ポイントノギス
INSIZE(インサイズ)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷内側のポイント測定ができます。用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
デジタルノギス用ケーブル
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)用途測定結果の測定ケーブル長(m)3対応機種デジタルノギス1109・1110・1119・1121・1144・1145・1146・1147・1161・1177・1180・1183・1185・1186・1188・1192
デジタル穴ピッチオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
C型デジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷誤差の出にくい内側測定が可能です。用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17
デジタルミニハイトゲージ
INSIZE(インサイズ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷用途段差部の高さ測定仕様自動電源OFF機能、測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)材質ステンレス測定範囲(mm)±20電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02
ハイトゲージ用インジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール寸法L(mm)50取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝ホルダー寸法(mm)角9×9