絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~400未満(6)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(5)
  • 0.02(1)
  • 0.05(3)
デプスバー(有・無)
  • あり(3)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(5)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(15)
  • シンワ測定(10)
  • SK(新潟精機)(7)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • 松井精密(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • テクロック(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • KTC(1)
  • 東栄工業(1)
  • フジツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 丸井計器(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパ用 電池蓋Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックキャリパー部品電池蓋 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックキャリパー部品電池蓋Mitutoyo(ミツトヨ)(10件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
デジマチックキャリパー新タイプ用
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA185
フットスイッチ Mitutoyo(ミツトヨ)フットスイッチMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)寸法(mm)40×77×23.5質量(g)61コード長さ(m)2対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコンアズワン品番6-5699-21入出力1チャンネルミツトヨ品番937179T
ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品ヒラコネジMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツトヨ品番101502
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05仕様外側測定面超硬合金チップ付シリーズ530デプスバーあり
ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
ミツトヨ品番146504
ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品ヒラコネジMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ミツトヨ品番101518
ダイヤル付ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤル付ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
ラックとピニオンにより拡大機構で読み取るノギス。 見やすい黄色目盛板を採用。 ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽に出来ます。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ505デプスバーありデプスバー(有・無)
ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品ブリッジストッパーMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツトヨ品番101734
デンチカバー Mitutoyo(ミツトヨ)デンチカバーMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
179税込197
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAA698
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。 スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05ベース寸法(mm)100(厚み6.5)仕様微動送り:なし種別標準型シリーズ527
デプスゲージ部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ部品イタバネMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
デプスゲージVDS30用部品
適合VDS-15(527-201)/VDS-20(527-202)/VDS-30(527-203)/VD-15(527-101)/VD-20(527-102)/VD-30(527-103)ミツトヨ品番127245
ノギス部品ブリッジストッパー Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品ブリッジストッパーMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミツトヨ品番101517
ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールケースMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途N15用最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.05適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。種別標準タイプ質量(g)350使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)404寸法H(mm)20シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)22使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)保存温度(℃)-10~60機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能サムローラあり許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー電池寿命(年)通常使用状態で約5
スパン Mitutoyo(ミツトヨ)スパンMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。 デプスゲージの測定範囲300mm以下用
厚さ(mm)8材質SUS420J2
ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ)ABS 測長ユニットSDMitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.03機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)18000保護等級IP66相当検出方式電磁誘導方式応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)デジタルポケット型測定器 クイックミニMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
ノギス用板バネ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス用板バネMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)542シリーズディスプレイユニットECカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm)0.01/0.001付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)イタバネMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
149税込164
1台
当日出荷
ミツトヨ品番144231
ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品オシネジMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
欠品中
ノギス用オシネジです。適合商品の交換部品です。
適合標準ノギスN10(560-110)・N15(530-101)・N20(530-108)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番05CAB036
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミツトヨ品番101562
オクリバコ板バネ/HS Mitutoyo(ミツトヨ)オクリバコ板バネ/HSMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
189税込208
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチセンサ Mitutoyo(ミツトヨ)タッチセンサMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
仕様マグネット内蔵電源PR44(空気電池)2個(現品にモニター用電池は付属していません。別途市販品をご準備ください。)ミツトヨ品番900872
リニヤスケール Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)(信号ケーブル)3保護等級IP53相当RoHS指令(10物質対応)対応
スクライバクランプ(HS・丸 Mitutoyo(ミツトヨ)スクライバクランプ(HS・丸Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番07GZA002

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ