ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「小型ノギス」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
最小表示(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)CC-Link I/Fモジュール
エコ商品
小型カウンタ(EJカウンタ)とインターフェースユニットを連結し、産業用インターフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。対応インターフェース・USB2.0 Full Speed・CC-Link Ver.1.10・CC-Link Ver.2.00。ユーザーインターフェース表示:POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、EJ-CONNECT(緑)スイッチ:ロータリースイッチ×3、(局番設定×2、通信速度設定×1)。機能:USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア※CC-LinkではVer.2.00のみの対応となります。電源:EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)
使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21HZA186
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージ(542-187
エコ商品
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要
仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ 測定範囲(mm)10 測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7 分解能(μm)0.5 保護等級IP67G 最大応答速度(mm/s)1500 指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃) 構造(軸受)リニアボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番542-187
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ 測定範囲(mm)10 測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45 指示精度(μm)0.2(20℃) 分解能(μm)0.01 最大応答速度(mm/s)700 測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク 表示範囲(mm)最大99.99999 繰返し精度(μm)0.1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番542-715
1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります