2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g)100 外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6 電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N)2以下 機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命5年
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります