5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
用途外径、内径、段差の測定。 付属品モニター用電池 材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂 測定範囲(mm)0.1~75 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1 使用可能温度範囲0~40度 使用電池LR54(ボタン電池)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。 仕様プラスチック製収納ケース付き 材質(本体)ステンレススチール 使用温度範囲(℃)5~40 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属) 材質(スライダー)ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。 仕様プラスチック製収納付き 付属品モニター用電池 材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂 測定範囲(mm)0.1~150 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1 使用可能温度範囲0~40度 使用電池CR2032(ボタン電池)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。 付属品収納ケース 材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ 測定範囲(mm)0.05~150 精度(mm)0.1 最小読取値(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。 測定範囲(mm)0.05~100 材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ 精度(mm)0.1 使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります