特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示形式アナログ 商品タイプ本体 エスコ品番EA725XD
1個
47,100 税込51,810
当日出荷

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様シャープナーのみ 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)155 質量(g)18 砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

エスコノギス
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小読取値(mm)0.05 ジョウ長(mm)40
1個(1個)
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷

1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様本体+とぎ台セット 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)168 質量(g)28 砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
2,050 税込2,255
翌日出荷

タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付 アズワン品番65-9273-85
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g アズワン品番65-2173-53
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷


材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

材質ステンレス 最大測定長(mm)200 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)50
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

材質ポリカーボネート 最小読取値(mm)0.1・1 測定値最大100 ジョウ長(mm)34
1個
特価
969 税込1,066
当日出荷

表示形式アナログ 商品タイプ本体 エスコ品番EA725XF-1
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付 アズワン品番65-9273-86
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

用途【EA725CM-15用】替ケガキ針。 材質炭素鋼(焼入) 寸法(mm)2×29 質量(g)0.7 先端角度45°
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ABS 質量(g)10 電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-68 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質ABS 質量(g)12 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 連続使用時間約1年(保存時) 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-67 接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) 材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂 質量(g)184 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) アズワン品番65-2173-65
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2174-15
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個ほか
8,010 税込8,811
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ) 付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付 測定範囲0~600mm 精度±0.08mm 最小目盛0.02mm
1個
92,000 税込101,200
当日出荷

仕様大径の直径が測れます。 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~600 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値(最大)600 最大誤差(mm)±0.08 ジョウ長(mm)300
1個
180,000 税込198,000
当日出荷

仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。 材質ステンレス(シルバー仕上) 最小読取値0.05mm 測定値(最大)600 ジョウ長(mm)100
1個
61,000 税込67,100
当日出荷

材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書 材質SUS420J2相当品 質量(g)162 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番65-2173-66 防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
9,260 税込10,186
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.03 アズワン品番64-7912-83
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質ステンレス(シルバー仕上) 質量(g)25 最大測定長(mm)70 ジョウ長(mm)18.5 アズワン品番64-7912-61
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

材質真鍮(硬質) 質量(g)40 最大測定長(mm)100 ジョウ長(mm)20 アズワン品番64-7912-80
1個
2,540 税込2,794
当日出荷




『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります