ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

用途EA725XG-1用スクライバー 商品タイプパーツ品 エスコ品番EA725XG-11 適合本体EA725XG-1 質量(g)30 寸法A(mm)75 寸法F(mm)5.3 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)63 寸法C(mm)11.7
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25 質量(kg)1.16 測定範囲(mm)0~300 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.08 アズワン品番64-7912-63
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)105 呼び寸法M12×P1.5 アズワン品番64-2258-05
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)60 呼び寸法M2×P0.4 アズワン品番64-2258-04
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)105 呼び寸法M12×P1.0 アズワン品番64-2258-12
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)92 呼び寸法M8×P1.0 アズワン品番64-2258-09
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)86 呼び寸法M7×P1.0 アズワン品番64-2258-08
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)74 呼び寸法M6×P0.75 アズワン品番64-2258-07
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)72 呼び寸法M3.5×P0.6 アズワン品番64-2258-06
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 全長(mm)92 呼び寸法M10×P1.0 アズワン品番64-2258-10
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質ABS 質量(g)10 電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-68 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

材質ABS 質量(g)12 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48 対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150 連続使用時間約1年(保存時) 周波数(MHz)【無線】2400~2483.5 アズワン品番65-2173-67 接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm) 変調方式2400MHz FSK/GFSK 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書 材質SUS420J2相当品 質量(g)162 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番65-2173-66 防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
9,700 税込10,670
翌日出荷

仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス エスコ品番EA725F-2 材質ステンレス製 質量(g)200 公差±0.02 測定範囲(mm)0~200 ベース寸法(mm)100×7.2 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.02 ベース幅(mm)100 特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス エスコ品番EA725F-1 材質ステンレス製 質量(g)140 公差±0.02 測定範囲(mm)0~150 ベース寸法(mm)100×7.2 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.02 ベース幅(mm)100 特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

用途【EA725CM-15用】替ケガキ針。 材質炭素鋼(焼入) 寸法(mm)2×29 質量(g)0.7 先端角度45°
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40 質量(g)165 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 測定値最大150 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2258-02 ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) 材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂 質量(g)184 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) アズワン品番65-2173-65
1台
25,000 税込27,500
翌々日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.03 アズワン品番64-7912-83
1個
18,000 税込19,800
8日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります