デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズエスコ翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
150mm デジタルノギス[防水型]エスコ翌日出荷
材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2アズワン品番64-7912-84
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~