関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ) 付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付 測定範囲0~600mm 精度±0.08mm 最小目盛0.02mm
1個
83,000 税込91,300
当日出荷

材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス エスコ品番EA725F-2 材質ステンレス製 質量(g)200 公差±0.02 測定範囲(mm)0~200 ベース寸法(mm)100×7.2 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.02 ベース幅(mm)100 特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス エスコ品番EA725F-1 材質ステンレス製 質量(g)140 公差±0.02 測定範囲(mm)0~150 ベース寸法(mm)100×7.2 最小目盛(mm)0.05 最大誤差(mm)±0.02 ベース幅(mm)100 特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります