ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「12用」の検索結果
関連キーワード
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.5
アズワン品番64-2258-05
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.0
アズワン品番64-2258-12
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.25
アズワン品番64-2258-13
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番65-9273-85
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
材質ABS
質量(g)12
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48
対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150
連続使用時間約1年(保存時)
周波数(MHz)【無線】2400~2483.5
アズワン品番65-2173-67
接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)
変調方式2400MHz FSK/GFSK
送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。