絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
材質
- ステンレス(1)
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- KANON(中村製作所)(162)
- KTC(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
- SK11(5)
- SK(新潟精機)(129)
- TESA[測定用品](90)
- アズワン(17)
- エスコ(55)
- シンワ測定(58)
- ゼスト(8)
- テクロック(44)
- トリモス(90)
- ノガ(8)
- マール社(7)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- 松井精密(14)
- ブランドをもっと見る
特価

大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
ノギス
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下