絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(677)
  • KANON(中村製作所)(161)
  • SK(新潟精機)(123)
  • TESA[測定用品](90)
  • エスコ(74)
  • シンワ測定(61)
  • テクロック(44)
  • INSIZE(インサイズ)(33)
  • 松井精密(20)
  • アズワン(17)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • マール社(7)
  • KDS(7)
  • KTC(6)
  • A&D(5)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB-ER用延長ケーブル マグネスケールGB-ER用延長ケーブルマグネスケール
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LY71用拡張ボード マグネスケールLY71用拡張ボードマグネスケール
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
仕様LY71用コンパレータユニット
表示ユニット マグネスケール表示ユニットマグネスケール
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~50
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適精度(μm)(5+5L/1000)温度係数(11±1)×10-6/℃使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン分解能(μm)0.5最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)消費電流(mA)最大200

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ