絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(548)
  • KANON(中村製作所)(110)
  • SK(新潟精機)(91)
  • TESA[測定用品](89)
  • テクロック(40)
  • INSIZE(インサイズ)(35)
  • シンワ測定(23)
  • エスコ(15)
  • 全晴(9)
  • 松井精密(8)
  • はくでん(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • SK11(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • 東栄工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • マール社(4)
  • KTC(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示ユニット マグネスケール

    表示ユニット

    マグネスケール
    67,980税込74,778
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40表示6桁、バックライト付LCD、モード表示保存温度範囲(℃)-10~50
  • LY71用拡張ボード マグネスケール

    LY71用拡張ボード

    マグネスケール
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
    仕様LY71用コンパレータユニット
  • マグネスケール マグネスケール

    マグネスケール

    マグネスケール
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷
    磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
    用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)分解能(μm)0.5保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当消費電流(mA)最大200精度(μm)(5+5L/1000)最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)温度係数(11±1)×10-6/℃保存温度範囲(℃)-20~50入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ