さらに商品を絞り込む
  • A&D(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(171)
  • アズワン(11)
  • KANON(中村製作所)
  • シンワ測定(44)
  • SK(新潟精機)(36)
  • TESA(12)
  • テクロック(11)
  • 全晴(8)
  • KDS(7)
  • ブランドをもっと見る
  • -(26)
  • 付き(112)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(30)
  • 200~400未満(60)
  • 400~600未満(11)
  • 600~800未満(13)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000以上(2)
  • 0.01(49)
  • 0.02(37)
  • 0.05(19)
  • 0.1(1)
  • ステンレス(21)
  • あり(21)
  • なし(18)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(81)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(44)
  • 50,000-100,000円(69)
  • 100,000円以上(37)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ :「校正証明書」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ノギス 校正証明書付
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Eピークノギス KANON(中村製作所)EピークノギスKANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01電源SR44/1個
モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)モーゼル型ノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~70最小表示量(mm)0.05質量(g)23
両丸口ノギス KANON(中村製作所)両丸口ノギスKANON(中村製作所)
71,980税込79,178
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61器差(mm)±0.11
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05質量(kg)1.9器差(mm)±0.15
デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
24,980税込27,478
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)300
短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。<br />送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。<br />受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。<br />送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。<br />正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。<br />ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
スパン交換式デプスゲージ300mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ300mmKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.04質量(g)300
短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)
51,980税込57,178
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
小穴ピッチノギス150mm KANON(中村製作所)小穴ピッチノギス150mmKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.05質量(g)180器差(mm)±0.07
デプスゲージ500mm KANON(中村製作所)デプスゲージ500mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~500最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.05質量(g)950
ロバノギス KANON(中村製作所)ロバノギスKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
ロングジョウバーニャキャリパー500mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー500mmKANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.35器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー300mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー300mmKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(g)500器差(mm)±0.04
スパン交換式デプスゲージ150mm KANON(中村製作所)スパン交換式デプスゲージ150mmKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)250
ロングジョウバーニャキャリパー600mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー600mmKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.48器差(mm)±0.05
回転スクライバ付デジタルハイトゲージ KANON(中村製作所)回転スクライバ付デジタルハイトゲージKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
回転スクライバ装着で複数の測定が可能になりました。高さ測定のほかに溝測定もでき、測定時間が大幅に短縮できます。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業。高さ測定。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01全高(mm)450.5器差(mm)±0.03電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギスKANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
269,800税込296,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
デプスゲージ600mm KANON(中村製作所)デプスゲージ600mmKANON(中村製作所)
84,980税込93,478
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180器差(mm)±0.05質量(g)970
デプスゲージ200mm KANON(中村製作所)デプスゲージ200mmKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100器差(mm)±0.03質量(g)270
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100電源SR44 1個質量(g)170
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ76mmKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)10~200最小表示(mm)0.02質量(g)320器差(mm)±0.07
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
デジタルワイドノギス KANON(中村製作所)デジタルワイドノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
同一方向測定可能なデジタルブレード。
測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ56mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~200最小表示(mm)0.02質量(g)300器差(mm)±0.07
ロングジョウバーニャキャリパー450mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー450mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.18器差(mm)±0.05
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
デジタル管用ノギス KANON(中村製作所)デジタル管用ノギスKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
モーゼル形ノギス KANON(中村製作所)モーゼル形ノギスKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
緑のライン入り。

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら