4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)ハイトゲージ
RoHS
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。 最小表示(mm)0.02 寸法E(mm)20 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 表示形式アナログ 寸法K(mm)3.1 商品タイプ本体
1台ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)検査用フランジノギス700mm
RoHS
最小表示(mm)0.02 質量(kg)約1.6 寸法L(mm)12 寸法A(mm)900 寸法F(mm)32 寸法D(mm)25 寸法B(mm)135.5 寸法C(mm)115 最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分) 器差(mm)±0.06 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30 測定長(mm)33~700 最大許容誤差(μm)MPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。 寸法H(°)46 寸法E(°)23
1本
439,800 税込483,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小表示(mm)0.05 ベース長(mm)100 器差(mm)±0.07 質量(g)140 寸法A(mm)250 寸法F(mm)12 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 寸法G(mm)約10 測定長(mm)150 最大許容誤差(μm)SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性微動送りのないフック付デプスゲージ
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小表示(mm)0.1 最小読取値(mm)0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります