絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(19)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(49)
- 200~400未満(34)
- 400~600未満(2)
- 600~800未満(8)
- 1000~2000未満(3)
- 2000以上(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(52)
- 0.02(3)
- 0.05(18)
- 0.1(6)
- 1(4)
材質
- カーボン(1)
- スチール(2)
- ステンレス(51)
- 樹脂(6)
- その他(3)
デプスバー(有・無)
- あり(34)
- なし(26)
校正証明書
- -(11)
- なし(5)
- 付き(37)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- INSIZE(インサイズ)(40)
- KANON(中村製作所)(163)
- KTC(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(690)
- SK11(5)
- TESA[測定用品](90)
- アズワン(17)
- エスコ(54)
- シンワ測定(58)
- ゼスト(8)
- テクロック(44)
- トリモス(90)
- ノガ(8)
- マール社(9)
- ムラテックKDS(11)
- 全晴(9)
- 松井精密(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
RoHS10物質対応
特価

プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥769~税込¥846~1台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6最大許容誤差(μm)±200
デジタルミニデプスゲージ
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台欠品中デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1
ミニノギス
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷手のひらにスッポリ収まります。用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー有本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
デジタルミニデプス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)有
カーボンファイバーデジタルノギス
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から15日以内出荷見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)最小表示量(mm)0.1材質カーボンコンポジットプラスチック器差(mm)±0.5機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
標準ポケットノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から15日以内出荷小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
デジタルノギス 校正証明付き
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスに電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01データ出力あり最大許容誤差(μm)±50RoHS指令(10物質対応)対応
左勝手デジタルノギス
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から15日以内出荷左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)±30付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小表示(mm)0.01デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)有特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
ノギス収納ケース
SK(新潟精機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)可動範囲(mm)測定子:22最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03許容誤差最大:±0.03mm付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
デジタルポイントノギス
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から15日以内出荷見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。用途金型や治具の測定。ケガキ作業。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
標準ハイトゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
ケガキノギス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスケールディップス
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に材質アルミ本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18適合幅(mm)【スケール】40以下デプスバー(有・無)ありRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【スケール】2以下
デジタル面取測定ノギス
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタルミニデプス 校正書類付
SK(新潟精機)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
デジタルノギス 150mm 校正書類付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ径測定ノギス
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途ワイヤーロープの実測径測定に測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.05mm付属品PCケース、CR2032仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05材質(本体)ステンレス質量(g)170タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合デプスバー無電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
デジタルノギス (丸棒デプスバー)
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルロングジョウノギス
SK(新潟精機)¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。用途外側、内側、段差測定に測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
ノギスアタッチメント
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
階段ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルケガキノギス
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルインサイドノギスナイフエッジ型
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無
ギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個欠品中ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら