マイクロメーター :「板厚 測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 シリーズ150 先端形状平面 ステム形状ナット付ステム RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
エコ商品
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
測定範囲25mmの汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
エコ商品
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13 目量(mm)0.01
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 器差(μm)4 フレーム深(mm)50
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13 目量(mm)0.01
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 位置クランプねじ:基線位置
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース 測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 アズワン品番64-3767-74 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)10 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR3) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~13 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.002 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 目盛仕様正目盛 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ ピッチ(mm)0.25 測定範囲(mm)0~6.5 シリーズ148 硬度(測定面)60HRC以上 目量(mm)0.01 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状球面(SR4) 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)
エコ商品
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極微動のできるマイクロメータヘッドです。
ステム形状ナット付
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります