マイクロメーター :「証明書」の検索結果
関連キーワード
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様作動範囲(mm):60~75●目量(mm):0.01●積載物の最大質量(kg):400●最大荷重時のハンドル力(N):90
アズワン品番64-3756-51
校正証明書一般校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):900●呼び寸法の許容差(μm):±19●直径(mm):Φ11.9
アズワン品番64-3764-02
校正証明書一般校正
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様先端形状:Dタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
アズワン品番64-3746-10
校正証明書JCSS校正
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書JCSS校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):575●呼び寸法の許容差(μm):±12.5●直径(mm):Φ11.9
アズワン品番64-3763-83
校正証明書一般校正
1個
¥21,980
税込¥24,178
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):2000●呼び寸法の許容差(μm):±41●L寸法:423●直径(mm):Φ11.9
アズワン品番64-3755-83
校正証明書一般校正
1個
¥107,800
税込¥118,580
欠品中
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。スピンドルは直進式。定圧装置付
仕様先端形状:Bタイプ●量子化誤差:±1カウント含まず●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約2.4年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●付属品:基準棒 1本(測定範囲0~25mm、0-30mmは除く)、スパナ(No.301336) 1個(BLM/BLM-MX)
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
アズワン品番64-3746-07
校正証明書JCSS校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
アズワン品番64-3767-74
校正証明書一般校正
1個
¥42,980
税込¥47,278
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様セット:18ヶ組●針径(mm):0.170~3.200●サポート径(mm):Φ6.35●表示針径との差:±0.002mm
アズワン品番64-3758-06
校正証明書一般校正
1セット
¥519,800
税込¥571,780
36日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
測定範囲(mm)25-55
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~30
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)0.3
器差(μm)±3
定圧装置あり
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能あり
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)0~30
出力測定データ出力
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最小表示量(mm)0.001
量子化誤差±1mmカウント
保護等級IP65
平行度(μm)3
器差(μm)±3
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~55
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)25~55
最小表示量(mm)0.001
寸法(Φmm)先端ニゲ部:8
先端径(mm)Φ20
平面度(μm)1
平行度(μm)4
器差(μm)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15
先端角(°)45
最小表示量(mm)0.001
先端径(mm)Φ0.5(先端平)
器差(μm)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)
測定範囲(mm)3~4
目量(mm)0.001
校正証明書一般校正
読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)
測定範囲(mm)2.5~3
目量(mm)0.001
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):950●呼び寸法の許容差(μm):±20●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):850●呼び寸法の許容差(μm):±18●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):750●呼び寸法の許容差(μm):±16●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):725●呼び寸法の許容差(μm):±15.5●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):700●呼び寸法の許容差(μm):±15●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):600●呼び寸法の許容差(μm):±13●直径(mm):Φ11.9
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):425●呼び寸法の許容差(μm):±9.5●直径(mm):Φ9.4
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4
校正証明書一般校正
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):275●呼び寸法の許容差(μm):±6.5●直径(mm):Φ9.4
校正証明書一般校正
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
マイクロメーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。