デジタルポイントマイクロメーターエスコ翌日出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
マイクロメータースタンドエスコ翌日出荷
仕様滑り止めゴム足付エスコ品番EA725E-6材質(本体)鋳鉄角度調整範囲90°サイズ(mm)115(W)×160(D)×115(H)くわえ幅(mm)0~18
マイクロメータースタンドエスコ翌日出荷
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~