電気マイクロメーターシチズン5日以内出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)110(W)×175(D)×185(H)出力アナログアナログ出力DC±1V/フルスケール測定範囲(μm)零調:±50以上精度保証温度(℃)24±5
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~