てこ式タイプの標準型検出器です。真円度測定器などに採用されている高精度、低測定圧対応モデルです。
トラスコ品番257-7035
幅(mm)103.8
高さ(mm)23
測定範囲(mm)±0.4
奥行(mm)14
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
アナログ表示型の小型電気マイクロメーターです。4段階のレンジ切り替えで広範囲かつ高精度に測定可能です。変位を電気信号に変換(LVDT作動変圧器)して、測定値を表示します。
付属品電源コード2m(本体直結式)、アナログ出力コード2m、工具
電源AC90~125V(本体直結式電源ケーブル:2m)
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
マイクロメーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。