高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
警告付の公差判定表示機能付です。
絶対測定、相対測定モード付です。
測定面超硬チップ付です。
定圧装置付です。
ホールド機能付です。
オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級65
RoHS指令(10物質対応)対応
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。