22ページ目: マイクロメーター

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,501件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
30,000税込33,000
1個
8日以内出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター(細軸) エスコデジタルマイクロメーター(細軸)エスコ
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
Bluetoothデジタルマイクロメーター テクロックBluetoothデジタルマイクロメーターテクロック
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-68
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-70
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
デジマチックマイクロメータ 中国語版校正証明書付 MDCシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ 中国語版校正証明書付 MDCシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
最小表示(mm)0.001校正証明書一般校正(中国語)
クイックマイクロ 出力機能付 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ 出力機能付 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001アズワン品番6-5701-11-57校正証明書一般校正(中国語)
クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ 出力機能付 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
仕様仕様:出力機能付き●器差(μm):±2●平面度(μm):0.3●平行度(μm):2●定圧装置付き●表示:LCD/文字高10mm●保護等級:IP65●重量:275g●電源:SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001アズワン品番6-5701-11-56校正証明書一般校正(英語)
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
クイックマイクロメータ MDQシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロメータ MDQシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
測定範囲(mm)25~55アズワン品番64-3764-51校正証明書一般校正
クイックマイクロ/出力付/293-66 MDQシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ/出力付/293-66 MDQシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
最小表示量(mm)0.001校正証明書一般校正
テストバー 167-136 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-136 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):900●呼び寸法の許容差(μm):±19●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3764-02校正証明書一般校正
テストバー 167-123 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-123 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):575●呼び寸法の許容差(μm):±12.5●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3763-83校正証明書一般校正
テストバーV溝マイクロ用 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバーV溝マイクロ用 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
三針ユニットセット/18ケ組/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニットセット/18ケ組/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
519,800税込571,780
1セット
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様セット:18ヶ組●針径(mm):0.170~3.200●サポート径(mm):Φ6.35●表示針径との差:±0.002mmアズワン品番64-3758-06校正証明書一般校正
マイクロジャッキ/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロジャッキ/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様作動範囲(mm):60~75●目量(mm):0.01●積載物の最大質量(kg):400●最大荷重時のハンドル力(N):90アズワン品番64-3756-51校正証明書一般校正
テストバー 167-404 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-404 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):2000●呼び寸法の許容差(μm):±41●L寸法:423●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3755-83校正証明書一般校正
テストバー /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 MBシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター