24ページ目: マイクロメーター

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,501件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストバー 167-113 MB-325シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-113 MB-325シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):325●呼び寸法の許容差(μm):±7.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-112 MB-300シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-112 MB-300シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):300●呼び寸法の許容差(μm):±7●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-111 MB-275シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-111 MB-275シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):275●呼び寸法の許容差(μm):±6.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-110 MB-250シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-110 MB-250シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):250●呼び寸法の許容差(μm):±6●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
テストバー 167-140 MB-1000シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー 167-140 MB-1000シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
40,980税込45,078
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):1000●呼び寸法の許容差(μm):±21●直径(mm):Φ11.9校正証明書一般校正
ホールテスト/368-003/ E1シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト/368-003/ E1シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)測定範囲(mm)3~4目量(mm)0.001校正証明書一般校正
ホールテスト/368-002/ D2シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト/368-002/ D2シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)測定範囲(mm)2.5~3目量(mm)0.001校正証明書一般校正
デジマチッククリンプハイトマイクロ/342-451-20/ CHM-15QMXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチッククリンプハイトマイクロ/342-451-20/ CHM-15QMXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
圧着端子のクリンプハイト測定用クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
仕様器差(μm):±3●先端径(mm):Φ0.5(先端平)●先端角度(°):45測定範囲(mm)0~15校正証明書一般校正
デジマチックブレードマイクロメータ 422-261-30 BLM-50MX/0.4Tシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-261-30 BLM-50MX/0.4TシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様先端形状:Bタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001校正証明書一般校正
デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
シリーズ422電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±3校正証明書一般校正
三針ユニツト/3.200/ 952148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/3.200/ 952148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):3.2●ピッチ区分:メートルねじ(mm)5,5.5,6、ユニファイねじ(山数)5,4.5、ウィットウォースねじ(山数)5,4.5校正証明書一般校正
三針ユニツト/2.550/ 952147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/2.550/ 952147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):2.55●ピッチ区分:メートルねじ(mm)4,4.5、ユニファイねじ(山数)6、ウィットウォースねじ(山数)6校正証明書一般校正
三針ユニツト/2.050/ 952146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/2.050/ 952146シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):2.05●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.5、ユニファイねじ(山数)7、ウィットウォースねじ(山数)7校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.650/ 952145シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/1.650/ 952145シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.65●ピッチ区分:メートルねじ(mm)3.0、ユニファイねじ(山数)9,8、ウィットウォースねじ(山数)9,8校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.350/ 952144シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/1.350/ 952144シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.35●ピッチ区分:メートルねじ(mm)2.5、ユニファイねじ(山数)11,10、ウィットウォースねじ(山数)11,10校正証明書一般校正
三針ユニツト/1.100/ 952143シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/1.100/ 952143シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):1.1●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.75,2.0、ユニファイねじ(山数)14,13,12、ウィットウォースねじ(山数)14,12校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.895/ 952142シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.895●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.5、ユニファイねじ(山数)18,16、ウィットウォースねじ(山数)16校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.725/ 952141シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.725/ 952141シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.725●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.25、ユニファイねじ(山数)20、ウィットウォースねじ(山数)20,19,18校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.620/ 952140シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.620/ 952140シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.62●ピッチ区分:メートルねじ(mm)1.0、ユニファイねじ(山数)24、ウィットウォースねじ(山数)24,22校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.530/ 952139シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.530/ 952139シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.53●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.9、ユニファイねじ(山数)28、ウィットウォースねじ(山数)28,26校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.455/ 952138シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.455/ 952138シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.455●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.75、0.8、ユニファイねじ(山数)32、ウィットウォースねじ(山数)32校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.390/ 952137シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.390/ 952137シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.39●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.7、ユニファイねじ(山数)36、ウィットウォースねじ(山数)36校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.335/ 952136シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.335/ 952136シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.335●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.6、ユニファイねじ(山数)44,40、ウィットウォースねじ(山数)40校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.290/ 952135シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.290/ 952135シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.29●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.5、ユニファイねじ(山数)48、ウィットウォースねじ(山数)48校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.250/ 952134シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.250/ 952134シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.25●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.45、ユニファイねじ(山数)56、ウィットウォースねじ(山数)60校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.220/ 952133シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.220/ 952133シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.22●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.4、ユニファイねじ(山数)64、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.195/ 952132シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.195/ 952132シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.195●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.35、ユニファイねじ(山数)72、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
三針ユニツト/0.170/ 952131シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)三針ユニツト/0.170/ 952131シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.17●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.2,0.25,0.3、ユニファイねじ(山数)80、ウィットウォースねじ(山数)-校正証明書一般校正
マイクロメーター 中国語版校正証明書付 シンワ測定マイクロメーター 中国語版校正証明書付シンワ測定
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
校正証明書一般校正(中国語)
マイクロメーター 英語版校正証明書付 シンワ測定マイクロメーター 英語版校正証明書付シンワ測定
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
仕様材質:アンビル/カーバイド合金、スピンドルA/カーバイド合金、スピンドルB/ベアリング鋼●器差:±0.01mm校正証明書一般校正(英語)
マイクロメーター 校正証明書付 シンワ測定マイクロメーター 校正証明書付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書
デジタルマイクロメーター0~25mm 中国語版校正証明書付 シンワ測定デジタルマイクロメーター0~25mm 中国語版校正証明書付シンワ測定
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマイクロメーター0~25mm 英語版校正証明書付 シンワ測定デジタルマイクロメーター0~25mm 英語版校正証明書付シンワ測定
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルマイクロメーター0~25mm 校正証明書付 シンワ測定デジタルマイクロメーター0~25mm 校正証明書付シンワ測定
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
一目で分かるデジタル表示です。
仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-20校正証明書一般校正
標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワン標準外側マイクロメーター 中国語版校正証明書付アズワン
12,900税込14,190
1個
9日以内出荷
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-57校正証明書一般校正(中国語)
標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン
12,900税込14,190
1個
9日以内出荷
仕様器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01アズワン品番4-577-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付アズワン
21,370税込23,507
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルポイントマイクロメータSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル片球面マイクロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター