27ページ目: マイクロメーター

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,501件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100-125mm マイクロメーター基準棒 エスコ100-125mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100~125エスコ品番EA725E-104長さ(mm)100材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)45径(Φmm)8精度(μm)3主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
75-100mm マイクロメーター基準棒 エスコ75-100mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
50- 75mm マイクロメーター基準棒 エスコ50- 75mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725E-102
マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMCMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータM820 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM820Mitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478特価
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータM317 Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM317Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータIMS Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータIMSMitutoyo(ミツトヨ)
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
マイクロメータHTD Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータHTDMitutoyo(ミツトヨ)
249,800税込274,780
1台ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロメータHT Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータHTMitutoyo(ミツトヨ)
559,800税込615,780
1台ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
マイクロメータD Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータDMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1台ほか
12日以内出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)6~12
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)
329,800税込362,780
1台ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)3~6
ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
専用デジマチック マイクロメータOMP Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータOMPMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
専用デジマチック マイクロメータACM Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータACMMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
測定範囲(mm)0~25
マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメーターヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
目量(mm)0.01器差(μm)±2
SK マイクロメータヘッド SK(新潟精機)SK マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
目量(mm)0.01
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
199,800税込219,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
指示誤差8μm繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
インサイド1m基準補助パイプ フジツールインサイド1m基準補助パイプフジツール
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
全長(mm)1000外径(Φmm)19付属品水準器付きジョイント継手トラスコ品番732-2330材質/仕上SUS304質量(g)2000
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-MMitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1台ほか
12日以内出荷から92日以内出荷
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応 Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)0~25器差(μm)±2ステム形状ストレート
マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,698税込8,468
1台
翌々日出荷
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
目量(mm)0.01
マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (151シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
9,798税込10,778
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
マイクロメータヘッド (152シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド (152シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.002器差(μm)±2先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ナット付ステム
マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
目量(mm)0.01器差(μm)±2
マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 148シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
ネジマイクロ (126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ネジマイクロ (126シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
DG取付式外側マイクロ (107シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)DG取付式外側マイクロ (107シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25平面度(μm)0.6
リミットマイクロ (113シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)リミットマイクロ (113シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付
目量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ボール歯車マイクロ (124シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ボール歯車マイクロ (124シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。 ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ハブマイクロ (147シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6
ポイントマイクロ(112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントマイクロ(112シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
ユニマイクロ (117シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ユニマイクロ (117シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01器差(μm)±4平行度(μm)3
ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェットMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付金具 Mitutoyo(ミツトヨ)取付金具Mitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷
ミツトヨ品番04AZB157
カラースピーダスリーブ(灰色 Mitutoyo(ミツトヨ)カラースピーダスリーブ(灰色Mitutoyo(ミツトヨ)
269税込296
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04AAB208
ボウジヨウアンビル/5、ACM Mitutoyo(ミツトヨ)ボウジヨウアンビル/5、ACMMitutoyo(ミツトヨ)
499税込549
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201379
ボーアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ボーアンビルMitutoyo(ミツトヨ)
499税込549
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201217

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター