絞り込み
ブランド
  • TESA(11)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(7)
測定力(N)
  • 0.63
  • 0.2(10)
  • 0.3(16)
  • 0.4(21)
  • 0.5(24)
  • 0.7(21)
  • 0.8(10)
  • 0.9(22)
  • 1(14)
  • 1.2(12)
  • 1.3(10)
  • 1.4(26)
  • 1.5(128)
  • 1.8(35)
  • 2(28)
  • 2.2(11)
  • 2.3(17)
  • 2.5(38)
  • 3.5(13)
  • 5(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子測長プローブ GT42 TESA電子測長プローブ GT42TESA
88,980税込97,878
1個
52日以内出荷
電子測長プローブ GT41 TESA電子測長プローブ GT41TESA
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GT271 TESA電子測長プローブ GT271TESA
86,980税込95,678
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT27 TESA電子測長プローブ GT27TESA
78,980税込86,878
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT28 TESA電子測長プローブ GT28TESA
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT22HP TESA電子測長プローブ GT22HPTESA
119,800税込131,780
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GTL22 TESA電子測長プローブ GTL22TESA
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GT22 TESA電子測長プローブ GT22TESA
56,980税込62,678
1個
52日以内出荷
測定範囲(mm)±2
電子測長プローブ GT21HP TESA電子測長プローブ GT21HPTESA
109,800税込120,780
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
電子測長プローブ GTL211 TESA電子測長プローブ GTL211TESA
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
電子測長プローブ GTL21 TESA電子測長プローブ GTL21TESA
68,980税込75,878
1個
52日以内出荷
応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ