絞り込み
ブランド
  • マグネスケール(3)
  • テクロック(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(1)
測定力(N)
  • 4.9
  • 0.2(10)
  • 0.3(16)
  • 0.4(21)
  • 0.5(24)
  • 0.63(11)
  • 0.7(21)
  • 0.8(10)
  • 0.9(22)
  • 1(14)
  • 1.2(12)
  • 1.3(10)
  • 1.4(26)
  • 1.5(128)
  • 1.8(35)
  • 2(28)
  • 2.2(11)
  • 2.3(17)
  • 2.5(38)
  • 3.5(13)
  • 5(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
79,980税込87,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロックBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
109,800税込120,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)分解能(μm)最高0.5最大応答速度(m/min)250耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1500(11ms)使用温度範囲(℃)0~+50保存温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC+5±5%消費電力(W)1以下

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ