ダイヤルゲージ :「noga アーム」の検索結果
支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。