絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(710)
  • テクロック(607)
  • TESA[測定用品](216)
  • 東京精密(194)
  • Peacock(尾崎製作所)(190)
  • SK(新潟精機)(87)
  • マグネスケール(65)
  • レニショー(35)
  • エスコ(29)
  • INSIZE(インサイズ)(25)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • フジツール(12)
  • シチズンファインデバイス(11)
  • ノガ(10)
  • 小野測器(9)
  • シンワ測定(9)
  • TSK(9)
  • 理研計測器(6)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
  • 800~1000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社ダイヤルコンパレータ(指針測微器)マール社
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準測定子901 マール社標準測定子901マール社
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボール径(Φmm)3
指針測微器ミリメス マール社指針測微器ミリメスマール社
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
トラスコ品番585-0091
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌々日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
ミリメス マール社ミリメスマール社
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
ミリメス防滴 マール社ミリメス防滴マール社
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
844 Kg Holder マール社844 Kg Holderマール社
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピン。
トラスコ品番584-6963メーカー商品コード4473400
測定子 球状 超鋼 902H マール社測定子 球状 超鋼 902Hマール社
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
測定子 平面 超鋼 903H マール社測定子 平面 超鋼 903Hマール社
7,798税込8,578
1個
24日以内出荷
ボール測定子 超鋼 906H マール社ボール測定子 超鋼 906Hマール社
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
測定子 くさび形状 905 マール社測定子 くさび形状 905マール社
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
測定子 平面 普通鋼 903 マール社測定子 平面 普通鋼 903マール社
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷
測定子 円錐形状 904 マール社測定子 円錐形状 904マール社
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
測定子 球状 普通鋼 902 マール社測定子 球状 普通鋼 902マール社
3,398税込3,738
1個
24日以内出荷
ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティングマール社
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844K マール社ダイアルボアゲージ844Kマール社
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ダイアルボアゲージ844N マール社ダイアルボアゲージ844Nマール社
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用 マール社ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用マール社
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844NH マール社ダイヤルボアゲージ844NHマール社
759,800税込835,780
1個
23日以内出荷
コンタクトプレート マール社コンタクトプレートマール社
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様球面コンタクトポイントトラスコ品番584-8514材質スチール
測定モジュール Millimar 1702 マール社測定モジュール Millimar 1702マール社
199,800税込219,780
1個
当日出荷
・分解能:0.1μm・消費電力:115mA・測定範囲:±200μm・プローブ接続数:2・寸法L×W×H(mm):54×54×66エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202 マール社電気マイクロメータ C1202マール社
229,800税込252,780
1個
当日出荷
同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示やリアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社K Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社K Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高分解能測定(分解能0.1μm)測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8491
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NHマール社
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844Nマール社
92,980税込102,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
ラージミリメス マール社ラージミリメスマール社
95,980税込105,578
1個
当日出荷
大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。トラスコ品番835-3695セット内容ケーブルレリーズ、ケース質量(kg)1.5352018年トラスコ掲載ページ1 1279

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ