絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
  • 800~1000未満(1)
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(651)
  • テクロック(540)
  • TESA[測定用品](215)
  • Peacock(尾崎製作所)(155)
  • SK(新潟精機)(84)
  • マグネスケール(40)
  • INSIZE(インサイズ)(26)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • TSK(11)
  • ノガ(10)
  • 東京精密(9)
  • 理研計測器(7)
  • シンワ測定(6)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • 小野測器(5)
  • エスコ(4)
  • elcometer(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社

    ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

    マール社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
  • 標準測定子901 マール社

    標準測定子901

    マール社
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール径(Φmm)3
  • ミリメス マール社

    ミリメス

    マール社
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • ミリメス防滴 マール社

    ミリメス防滴

    マール社
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • 測定子 球状 超鋼 902H マール社

    測定子 球状 超鋼 902H

    マール社
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 超鋼 903H マール社

    測定子 平面 超鋼 903H

    マール社
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    24日以内出荷
  • ボール測定子 超鋼 906H マール社

    ボール測定子 超鋼 906H

    マール社
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 くさび形状 905 マール社

    測定子 くさび形状 905

    マール社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 普通鋼 903 マール社

    測定子 平面 普通鋼 903

    マール社
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 円錐形状 904 マール社

    測定子 円錐形状 904

    マール社
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 球状 普通鋼 902 マール社

    測定子 球状 普通鋼 902

    マール社
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    24日以内出荷
  • ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社

    ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング

    マール社
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアルボアゲージ844K マール社

    ダイアルボアゲージ844K

    マール社
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • ダイアルボアゲージ844N マール社

    ダイアルボアゲージ844N

    マール社
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用 マール社

    ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用

    マール社
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    24日以内出荷
  • ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社

    ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン

    マール社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    24日以内出荷
  • ダイヤルボアゲージ844NH マール社

    ダイヤルボアゲージ844NH

    マール社
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    23日以内出荷
  • コンタクトプレート マール社

    コンタクトプレート

    マール社
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様球面コンタクトポイントトラスコ品番584-8514材質スチール
  • 測定モジュール Millimar 1702 マール社

    測定モジュール Millimar 1702

    マール社
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    ・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
    仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
  • 電気マイクロメータ C1202 マール社

    電気マイクロメータ C1202

    マール社
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷
    同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な。電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示や。リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)。★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】
    トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
  • ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社

    ラージミリメス用測定アタッチメント 921

    マール社
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 指針測微器ミリメス マール社

    指針測微器ミリメス

    マール社
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途。精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
    トラスコ品番585-0091
  • K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社

    K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm

    マール社
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
    トラスコ品番569-8490
  • KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社

    KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm

    マール社
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
    トラスコ品番569-8486
  • K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社

    K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm

    マール社
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
    トラスコ品番569-8485
  • KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社

    KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm

    マール社
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
    トラスコ品番569-8491
  • セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH マール社

    セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH

    マール社
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    当日出荷
    測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
    用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
  • セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N マール社

    セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N

    マール社
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    当日出荷
    測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
    用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
  • ラージミリメス マール社

    ラージミリメス

    マール社
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
    用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。トラスコ品番835-3695セット内容ケーブルレリーズ、ケース質量(kg)1.5352018年トラスコ掲載ページ1 1279

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ