絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(5)
- 50~100未満(7)
- 100~200未満(9)
- 200~400未満(5)
- 400~600未満(2)
- 800~1000未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(4)
ブランド
- マール社
- モノタロウ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,065)
- テクロック(622)
- TESA[測定用品](489)
- SK(新潟精機)(216)
- Peacock(尾崎製作所)(156)
- KANON(中村製作所)(110)
- INSIZE(インサイズ)(97)
- マグネスケール(43)
- バウアーズ(41)
- シンワ測定(29)
- エスコ(25)
- ベイカー(BAKER)(21)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- はくでん(10)
- 東京精密(9)
- 松井精密(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- ブランドをもっと見る

電気マイクロメータ
マール社¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
ミリメス
マール社¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
ミリメス防滴
マール社¥69,980税込¥76,9781個当日出荷斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
デジタルノギス
マール社¥20,980税込¥23,0781本当日出荷リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
測定モジュール Millimar 1702
マール社¥219,800税込¥241,7801個当日出荷・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
電気マイクロメータ C1202
マール社¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷同時に最大3つまでの測定項目の演算値やグラフを表示可能な。電気マイクロメータ(コンパクトアンプ)。1~2本のプローブを使用した多様な静的・動的測定に対応。演算式などの設定を保存でき、素早いセッティングが可能。分解能は 0.01μm、0.1μm、1μm から選択。警告機能付きの見やすい公差判定表示や。リアルタイムでNGをチェックできるグラフ機能を搭載。(測定値をリアルタイムでグラフ表示)。★Millimar C1202 は、C1208、C1226、C1240 の後継機種です。【特長】トラスコ品番586-2691分解能(μm)アナログ:500、200、100、20、10、2、1、0.2表示範囲アナログ:±5000、±2000、±1000、±300、±100、±30、±1、±3(μm)、デジタル:±999 999.9(μm)デジタル分解能(最小表示量)0.01、0.1、1 ※モジュール(N1700シリーズ)に依る(μm)
デジタルノギス
マール社¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mmトラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー有
指針測微器ミリメス
マール社¥43,980税込¥48,3781個当日出荷特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途。精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。トラスコ品番585-0091
K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm
マール社¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm
マール社¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。トラスコ品番569-8486