ダイヤルゲージ :「精密ねじ」の検索結果
関連キーワード
大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。
トラスコ品番835-3695
セット内容ケーブルレリーズ、ケース
質量(kg)1.535
2018年トラスコ掲載ページ1 1279
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。