ダイヤルスタンド理研計測器6日以内出荷
底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。
てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。
主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
偏心検査器(P型)理研計測器翌日出荷
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定材質本体:FC250、表面:塗装質量(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130センター距離(mm)300使用センターMT-1寸法m(mm)台長:530、スイング:110
偏心検査器(P型)理研計測器翌々日出荷
材質本体:FC250、表面:塗装奥行(mm)120使用センターMT-1仕様スイング:110mm
ダイヤルコンパレータ理研計測器5日以内出荷
湾曲型のワーク測定が可能です。測定面の平面度は0.01mmです。測定面は精密な研削仕上げです。
用途ワークの比較測定など。トラスコ品番833-8774材質FC250、SS400質量(kg)82018年トラスコ掲載ページ1 1295
ダイヤルコンパレーター(石製)理研計測器5日以内出荷
石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)理研計測器5日以内出荷
使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
ダイヤルコンパレーター理研計測器5日以内出荷
精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098