1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。
仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能 トラスコ品番159-1175 電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA 温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max. 印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付 非直線性0.005% of F.S. ゼロ調整範囲-35~35mV
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング