ウェイングインジケーターA&D当日出荷
小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。
仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能トラスコ品番159-1175電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付非直線性0.005% of F.S.ゼロ調整範囲-35~35mV
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098