ダイヤルゲージ :「測定子」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬 寸法B(mm)0.5
1個
12,980 税込14,278
52日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
52日以内出荷

平行度の調整可能。方向位置決め用ロックナット付き。
材質超硬 寸法(Φmm)2.5
1個
67,980 税込74,778
52日以内出荷

先端ボール径(mm)3 長さ(mm)32 仕様レバー比/1:1
1個
6,998 税込7,698
52日以内出荷

方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬
1個
7,898 税込8,688
52日以内出荷

測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。 ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構 超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180° 測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。 二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。 2面にアリが付いた一体型ハウジング
測定範囲(mm)±0.3 測定力(N)0.2
1個
139,800 税込153,780
52日以内出荷

応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
86,980 税込95,678
52日以内出荷

応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
78,980 税込86,878
52日以内出荷

応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン
1個
68,980 税込75,878
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±0.2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル
1個
109,800 税込120,780
52日以内出荷

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります