1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります