12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20 仕様測定奥行:55mm 測定力(N)2.0以下 測定子直径(Φmm)5 総高さ(mm)210 測定台Φ40mm ゲージ(取付)207F-PL 指示誤差(μm)±22
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
1台ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用 測定範囲(mm)0~80 目量(mm)0.1 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差±0.2 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。 長さ(mm)握り下:150 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 仕様ダイヤルゲージは付属しません。 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法C(mm)3 広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1台ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)小孔径シリンダーゲージ
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲0.5mm
1台ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります