ダイヤルゲージ :「厚さ測定」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用
測定範囲(mm)0~80
目量(mm)0.1
タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)
指示誤差±0.2
指示誤差(mm)±0.2
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20
仕様測定奥行:55mm
測定力(N)2.0以下
測定子直径(Φmm)5
総高さ(mm)210
測定台Φ40mm
ゲージ(取付)207F-PL
指示誤差(μm)±22
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。