ダイヤルゲージ :「深 さ 測定」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージ
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージ
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
1個ほか
71,980 税込79,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用 測定範囲(mm)0~80 目量(mm)0.1 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差±0.2 指示誤差(mm)±0.2
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージ
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下 測定深さ(mm)30 指示誤差±20μm 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~20 指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず) 測定子平行度(μm)10以下 測定力(N)1.2以下 測定深さ(mm)150 測定子(mm)Φ10 アンビル(mm)Φ20 最小表示量(mm)0.01
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルスイフトゲージ
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.05 測定深さ(mm)30 測定子直径(Φmm)5.5 指示誤差±100μm
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~15 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 タイプローラ付タイプ 測定深さ(mm)70 測定子直径(Φmm)22(ローラ外径) 測定子(mm)7(ローラ幅) 測定子平行度(μm)10(ローラ) 指示誤差±22μm 指示誤差(μm)±22
1台ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル寸法(mm)100×100角 ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20) テーブルタイプセラミック溝無し 測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60
1個
129,000 税込141,900
11日以内出荷

1個ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります