使用温度範囲(℃)0~40
電源DC4.5~5.5V
消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)約22
ステム径(Φmm)15(0~-0.009)
保存温度範囲(℃)-10~55
出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
供給電源DC4.5~5.5V
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー
適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)
電源AC100~240V
電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)
表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示
表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示
分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)
センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)
機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)
入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)
適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)
デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)
表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)
入力周波数(Hz)DC~300k
保存温度範囲(℃)-10~55
数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。
スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。
BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の
スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。
10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。
(コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。
別売りオプションボードにより機能追加可能
仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)
付属品取扱説明書
質量(g)370
使用温度範囲(℃)0~50
電源AC100~240V
表示方式蛍光管 7桁
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148
入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット
表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。